DCN 095-076-12.7A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: L24040 1012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1012
EAN / GTIN 7291075293456
Réf. fabricant 3203208

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.374″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 9.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.38″ ,Longueur utile (LU) 3.06″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.374″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.39″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.374″
  • Equivalent décimal: 0.374″
  • Diamètre collerette (DF): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.542″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 9.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 095
  • Longueur hors tout (OAL): 5.38″
  • Point Length (PL): 0.068″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.61″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 3.06″

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout